SY3140-5LOZD-Q Ventil, elektrisch betätigt
Magnetventil 5/2 und 5/3 Serie SY3000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:SY3140-5LOZD-Q
Rubix:2183295
EAN:3618036191356

Dokumente
Produktdetails : SY3140-5LOZD-Q Ventil, elektrisch betätigt
Die SY-Serie bietet wesentliche Fortschritte hinsichtlich der Ventilleistung für kostengünstige Lösungen nach Ihren Anforderungen. Die Baureihe bietet eine hohen Durchflusskapazität bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und einer kompakten Bauweise. Die SY ist in Ausführungen für den Karosseriebau oder für die Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder als Mehrfachmontage verwendet werden.
SY3000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45 g |
|---|---|
| Typ | magnetspule |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,72 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage