06131-630-01 GR. 82C44 MARINE Handwerkerhose Atlanta 100% BW
Mascot ATLANTA Handwerkerhose marine Gr. 82C42
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:06131-630-01-82C44
Rubix:3340467
EAN:5707209472106

Produktdetails : 06131-630-01 GR. 82C44 MARINE Handwerkerhose Atlanta 100% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, ergonomisch geschnittene Hosenbeine für mehr Bewegungsfreiheit, verstärkte Hängetaschen mit extra Taschen und Werkzeugschlaufen, mit CORDURA®-Gewebe verstärkte Knietaschen
ATLANTA Handwerkerhose marine Gr.82C44
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1080 g |
|---|---|
| Farbe | marineblau |
| Größe | 82/44 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 350 g/m² |
| Werkstoff | baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,75 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Größe
82/44