2515028 Plaline Bundhose grün/schwarz Gr. 28
2515 Plaline Bundhose grün-schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2515028
Rubix:1967441
EAN:4030913901213

Produktdetails : 2515028 Plaline Bundhose grün/schwarz Gr. 28
Plaline, Bundhose, 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen, doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche links, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss, Reißverschluss im Hosenschlitz, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert, Größen: 42 - 64, 90 - 110, 24 - 29 Lieferbare Farben: schwarz/zink (2510) kornblau/marine (2511) marine/zink (2512) weiß/zink (2513) sand/schwarz (2514) grün/schwarz (2515) schiefer/schwarz (2516)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grün |
|---|---|
| Größe | 28 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Knieschutztasche | knietaschen für planam kniepolster nach en 14404 typ 2 (2 aufgesetzte knietaschen); zertifizierung in verbindung mit planam kniepolster (art.-nr. 9901027). |
| Grammatur | 280 g/m² |
| Werkstoff | 65 % polyester, 35 % baumwolle; canvas-bindung (ca. 280 g/m²). |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,97 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Größe
28