363001.00 MARTOR 363001,00 SECUMAX SCHERE
Martor Sicherheitsschere SECUMAX 363
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Martor:363001.00
Rubix:2516201
EAN:4002632921315

Dokumente
Produktdetails : 363001.00 MARTOR 363001,00 SECUMAX SCHERE
Unsere Sicherheitsschere für besonders feine und gezielte Schnitte. Mit Daumen und Finger können Sie sie spielend einfach dirigieren. Wie seine größeren „Brüder“, das SECUMAX 564 und 565, nimmt es das Leichtgewicht mit Karton, Papier, Folien, Stoffen, Schnüren und Umreifungen auf. Finger und Hand sind dabei durch den Spezialschliff der Schneiden und die vorne abgerundeten Spitzen vor Verletzungen geschützt.
Stärken
∙ scharf, aber ungefährlich
∙ rostfreier Edelstahl
∙ angenehmes Arbeiten
∙ kurze Schneide
∙ stabile Verbindung
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 134 mm |
|---|---|
| Klingenlänge | 56 mm |
| Werkstoff | rostfreier stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std