841 Schere fuer Elektriker

Elektriker Schere

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:841
Rubix:3670511
EAN:3148512069409
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 841 Schere fuer Elektriker


Diese Facom Schere besteht vollständig aus Metall und verfügt über eine polierte Chromoberfläche. Dadurch bietet sie eine hohe Robustheit und lässt sich besonders leicht reinigen. Die kurze 33-mm-Klinge und der integrierte Drahtschneider vereinen zwei Funktionen in einem kompakten 150-mm-Werkzeug.

Eigenschaften:
Diese Elektrikerschere ist mit vollständig metallischen Griffen gefertigt, was ihr eine hohe Steifigkeit und mechanische Widerstandsfähigkeit bei wiederholter Beanspruchung verleiht. Die polierte Chromoberfläche reduziert das Anhaften von Rückständen und erleichtert die Reinigung nach dem Gebrauch. Die lebenslange Facom-Garantie bestätigt die Langlebigkeit des Werkzeugs. Die kurzen Klingen sind verstärkt, um auch ummantelte Materialien ohne Verformung schneiden zu können. Der integrierte Drahtschneider erweitert die Einsatzmöglichkeiten des Werkzeugs und ermöglicht das direkte Durchtrennen von Drähten, ohne zusätzliches Werkzeug verwenden zu müssen. Dank des beidhändigen Designs ist die Schere sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet.

Spezifikationen:
• Klingenlänge: 33 mm
• Gesamtlänge: 150 mm
• Nettogewicht: 0,095 kg
• Lebenslange Garantie auf das Werkzeug: Ersatz bei Material- oder Herstellungsfehlern gemäß den Bedingungen des Herstellers

Stärken

• Vollmetallkonstruktion für erhöhte Steifigkeit und lange Lebensdauer
• Verstärkte kurze Klingen für präzises und kontrolliertes Schneiden
• Integrierter Drahtschneider reduziert den Bedarf an zusätzlichem Werkzeug
• Beidhändige Nutzung für unterschiedliche Anwenderprofile geeignet
• Verchromte und polierte Oberfläche erleichtert die Reinigung und reduziert Oxidation

Anwendungen

Diese Elektrikerschere wird bei Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten an elektrischen Netzwerken eingesetzt. Sie eignet sich zum Schneiden von Leitungsdrähten, Kabeln mit kleinem Querschnitt sowie von Isoliermänteln oder Schrumpfschläuchen, sowohl in der Werkstatt als auch direkt vor Ort. Das kompakte Format erleichtert Verkabelungsarbeiten und Anpassungen in schwer zugänglichen Bereichen. Sie eignet sich ebenfalls für Umgebungen mit häufigen Schneidarbeiten, wie Verteilerschränke, Schaltanlagen, Niederspannungsnetze oder Kabeltrassen. Zu den typischen Anwendungen gehören die Vorbereitung von Leitern sowie das Ablängen und Anpassen von Isoliermaterialien.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht116 g
Verpackungsmaße (L x B x H)155x100x8 mm
Gewicht der Verpackung116 g
Länge150 mm
Klingenlänge33 mm
21,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,75 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage