Referenzen
SMC:VP544-5DZ1-03FA
Rubix:3081359
Hersteller:00756607
Produktdetails : VP544-5DZ1-03FA Ventil, elektrisch betätigt
Die Magnetventile der Serie VP300/500/700 von SMC bieten eine hohe Durchflusskapazität und einen reduzierten Stromverbrauch (1,55 W Standard, 0,55 W mit Energiesparschaltung). Die Serie kann entweder als Wahlventil oder als Verteilerventil verwendet werden. Sie ist für Vakuumanwendungen bis zu –101,2 kPa geeignet. Die Serie VP3145/3165/3185 ist ein groß dimensioniertes 3-Wege-Magnetventil mit Gummidichtung. Die Serie kann in Vakuumanwendungen oder unter Niederdruck eingesetzt werden. Beide Serien sind in normal geschlossen oder normal offen ausgeführt erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | solenoidventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 45 ) Arbeitstagen