VG342-5DZ-10A-Q Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:VG342-5DZ-10A-Q
Rubix:2207728
EAN:3618036588828
VG342-5DZ-10A-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typmagnetspule
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VG342-5DZ-10A-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die Serie VG342 ist ein Magnetventil mit 3 Anschlüssen mit Vorsteuerung und kann als Umschalt- oder Teilerventil (externe Vorsteuerung) verwendet werden. Die Betätigung ist umschaltbar zwischen N.C., N.O. oder externer Vorsteuerung. Das VG342 kann im Vakuum oder unter niedrigem Druck eingesetzt werden. Eine Schmierung ist nicht erforderlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1038 g
Typmagnetspule
Anzahl der Anschlüsse3
HerkunftslandJP
296,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
356,12 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage