Referenzen
Festo:MFH-5-1/8-S
Rubix:433086
Hersteller:10348
EAN:4052568009021

Produktdetails : MFH-5-1/8-S Magnetventil
Magnetventil MFH-5-1/8-S Mit Handnotbetätigung, ohne Magnetspule oder Buchse. Magnetspule und -buchse sind separat erhältlich. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Antriebsart=elektrisch, Breite=26 mm, Standard-Nenndurchfluss=500 l/min, Betriebsdruck=0 – 10 bar
Magnetventil MFH-5-1/8-S mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=500 l/min, Betriebsdruck=0 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 138x37x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 198 g |
| Typ | ventil tiger klassisch |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 500 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
178,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen