MFH-5-1/4-S Magnetventil

Magnetventil MFH-5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MFH-5-1/4-S
Rubix:433087
Hersteller:10349
EAN:4052568002176
MFH-5-1/4-S Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typ5/2 monostabil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MFH-5-1/4-S Magnetventil


Magnetventil MFH-5-1/4-S Mit Handnotbetätigung, ohne Magnetspule oder Buchse. Magnetspule und -buchse sind separat erhältlich. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Antriebsart=elektrisch, Breite=30,5 mm, Ventilgröße=30,5 mm, Standard-Nenndurchfluss=1000 l/min
Magnetventil MFH-5-1/4-S mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=30,5 mm, Ventilgröße=30,5 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)140x60x34 mm
Bruttogewicht264 g
Typ5/2 monostabil
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1000 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
169,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
202,93 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen