Referenzen
Festo:VSVA-B-P53C-ZD-A1-2AT1L
Rubix:436241
Hersteller:539149
EAN:4052568176938

Produktdetails : VSVA-B-P53C-ZD-A1-2AT1L Magnetventil
Magnetventil VSVA-B-P53C-ZD-A1-2AT1L für Ventilinsel VTSA und VTSA-F. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 314 g |
|---|---|
| Typ | normventil vsva plug-in |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,22 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage