Referenzen
Festo:JMFH-5/2-D-3-C
Rubix:432452
Hersteller:151871
EAN:4052568117320

Produktdetails : JMFH-5/2-D-3-C Magnetventil
Magnetventil JMFH-5/2-D-3-C Mit Handnotbetätigungen, ohne Magnetspulen oder Buchsen. Magnetspulen und -buchsen sind separat erhältlich. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Antriebsart=elektrisch, Breite=65 mm, Standard-Nenndurchfluss=4500 l/min, Betriebsdruck=2 – 10 bar
Magnetventil JMFH-5/2-D-3-C mit Handhilfsbetätigungen, ohne Magnetspulen und ohne Steckdosen. Magnetspulen und Steckdosen sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=65 mm, Normalnenndurchfluss=4500 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 194x106x78 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 902 g |
| Typ | normventil iso 5599-1 |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 4500 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
300,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
361,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen