VT307-4DZ1-01F-Q Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 3/2 Serie VT307

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VT307-4DZ1-01F-Q
Rubix:2180445
Hersteller:VT307-4DZ1-01F-Q
EAN:3618035216258
VT307-4DZ1-01F-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typelektrohändler
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VT307-4DZ1-01F-Q Ventil, elektrisch betätigt


Große Durchflusskapazität, dennoch kompakte Größe, geringer Stromverbrauch, geeignet für den Einsatz in Vakuumanwendungen. 1 Ventil, 6 Funktionen. (Universal-Portierung) Die selektive Portierung kann 6 Ventilfunktionen bereitstellen, wie beispielsweise Überdruckventil, Schließerventil, Verteilerventil, Mehrwegventil usw. Das Verteilerventil kann leicht umgerüstet werden – von N.C. normalerweise geschlossen in N.O. normalerweise geöffnet, nur durch Drehen der Schalterabdeckung.
VT307, 3/2-Wege-Elektromagnetventil Direktbetätigtes Sitzventil

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht177 g
Typelektrohändler
Anzahl der Anschlüsse3
HerkunftslandJP
41,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,23 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage