VQD1151W-5M-M5-Q 4-Wege-Magnetventil
Magnetventil 4/2 Serie VQD1000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VQD1151W-5M-M5-Q
Rubix:2182745
EAN:3618036548693

Dokumente
Produktdetails : VQD1151W-5M-M5-Q 4-Wege-Magnetventil
Die direktgesteuerten 4/2- und 4/3-Ventilserien VQD1000 bieten eine hohe Durchflusskapazität in einem kompakten und leichten Gehäuse. Vakuumanwendungen (bis zu -100 kPa) sind möglich. Keine der Komponenten der VQD1000-Ventile, die mit Flüssigkeiten in Berührung kommen, enthalten Kupfer. Die VQD-Serie bietet eine bemerkenswert stabile und schnelle Reaktionszeit.
VQD1000, 4/2-Wege-Sitzventil, direktbetätigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Typ | solenoidventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 4 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,31 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage