VP542-5DZ1-03F-X536 Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 3/2 Serie VT500

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VP542-5DZ1-03F-X536
Rubix:2203895
Hersteller:VP542-5DZ1-03F-X536
EAN:3618036563566
VP542-5DZ1-03F-X536 Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typmagnetventil 3/2 serie vp500
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VP542-5DZ1-03F-X536 Ventil, elektrisch betätigt


Hohe Durchflusskapazität: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Geringer Stromverbrauch: 1,8 W(DC). Als Wahlventil oder Trennventil zu verwendbar. Es kann zwischen Öffner- und Schließerbetrieb gewechselt werden. Vakuum anwendbar: Bis zu –101,2 kPa.
VP542/742-X536, Einfaches Entlüftungsventil, 3/2-Wege-Elektromagnetventil, ISO13849-1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht277 g
Typmagnetventil 3/2 serie vp500
Anzahl der Anschlüsse3
HerkunftslandJP
182,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
218,77 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage