Referenzen
SMC:SY9420-5DO-C12F-Q
Rubix:2199065

Produktdetails : SY9420-5DO-C12F-Q Ventil, elektrisch betätigt
Die SY-Serie bietet eine hohe Durchflusskapazität bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und einer kompakten Bauweise. Die SY ist in Ausführungen für den Karosseriebau oder für die Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder als Mehrfachmontage verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 335 g |
|---|---|
| Typ | elektrodistributor |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,14 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage