EVT317-BD-02F-Q Ventil, elektrisch betätigt, ISO 5599-2

Magnetventil 3/2 Serie VT300

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:EVT317-BD-02F-Q
Rubix:2183276
Hersteller:EVT317-BD-02F-Q
EAN:3618031857011
EVT317-BD-02F-Q Ventil, elektrisch betätigt, ISO 5599-2

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EVT317-BD-02F-Q Ventil, elektrisch betätigt, ISO 5599-2


Große Durchflusskapazität, dennoch kompakte Größe, geringer Stromverbrauch, geeignet für den Einsatz in Vakuumanwendungen. 1 Ventil, 6 Funktionen. (Universal-Portierung) Die selektive Portierung kann 6 Ventilfunktionen bereitstellen, wie beispielsweise Überdruckventil, Schließerventil, Verteilerventil, Mehrwegventil usw. Das Verteilerventil kann leicht umgerüstet werden – von N.C. normalerweise geschlossen in N.O. normalerweise geöffnet, nur durch Drehen der Schalterabdeckung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht334 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse3
HerkunftslandJP
53,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,26 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage