VPA742-1-04A Ventil, pneumatisch betätigt

Vorsteuersitzventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VPA742-1-04A
Rubix:2200906
Hersteller:VPA742-1-04A
EAN:3618036557633
VPA742-1-04A Ventil, pneumatisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typ1/2
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VPA742-1-04A Ventil, pneumatisch betätigt


Das 3-Port Druckluftventil VPA300/500/700 von SMC ist in einer Gehäuseausführung mit oder ohne Gehäuse erhältlich. Das VPA bietet eine hohe Durchflusskapazität von Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). Es ist möglich, die Serie entweder als Wahlventil oder als Trennventil zu verwenden. Das VPA kann als Öffner und als Schließer verwendet werden.
VPA300/500/700, Pneumatisch betätigtes 3/2-Wege-Ventil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x115x64 mm
Bruttogewicht640 g
Typ1/2
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom3707 l/min
HerkunftslandJP
138,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
165,94 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage