VQ21A1-5GZ-C6-Q Pilotgesteuertes 2/2-Wege Elektromagnetventil
Magnetventil 2/2 Serie VQ20
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VQ21A1-5GZ-C6-Q
Rubix:2178998
Hersteller:VQ21A1-5GZ-C6-Q

Dokumente
Produktdetails : VQ21A1-5GZ-C6-Q Pilotgesteuertes 2/2-Wege Elektromagnetventil
Die Serie VQ20/30 ist eine Serie von servogesteuerten 2/2-Wegeventilen, die in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden können. Die Serie ist kompakt und leicht und verfügt über eine hohe Durchflusskapazität. Die lange Lebensdauer der Serie VQ20/30, die Hochgeschwindigkeitsspule (bis zu 20 Millionen Zyklen bei 100 cps für den Einsatz in pneumatischen Anwendungen) und die Vollkunststoffkonstruktion machen sie zu einem ausgezeichneten Modell für alle, die hohe Leistung zu niedrigen Kosten wünschen.
VQ20/30, 2/2-Wege-Elektromagnetventil, pilotgesteuert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46 g |
|---|---|
| Typ | solenoidventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen