Referenzen
SMC:VP544-5DZ1-03F-S1-X538
Rubix:3081363
Hersteller:01477559

Produktdetails : VP544-5DZ1-03F-S1-X538 Ventil, elektrisch betätigt
Die Magnetventile der Serie VP300/500/700 von SMC bieten eine hohe Durchflusskapazität und einen reduzierten Stromverbrauch (1,55 W Standard, 0,55 W mit Energiesparschaltung). Die Serie kann entweder als Wahlventil oder als Verteilerventil verwendet werden. Sie ist für Vakuumanwendungen bis zu –101,2 kPa geeignet. Die Serie VP3145/3165/3185 ist ein groß dimensioniertes 3-Wege-Magnetventil mit Gummidichtung. Die Serie kann in Vakuumanwendungen oder unter Niederdruck eingesetzt werden. Beide Serien sind in normal geschlossen oder normal offen ausgeführt erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | druckablassventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Volumenstrom | 1461 l/min |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
540,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
648,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 45 ) Arbeitstagen