M21-500-595-WT Vinylband für BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21, IDPAL, LABPAL
M211 und M210 Vinyl-Etiketten für den Innen- und Außenbereich
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:142807
Rubix:2846770
Hersteller:142807
EAN:0662820966616
Produktdetails : M21-500-595-WT Vinylband für BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21, IDPAL, LABPAL
Für Kennzeichnungs- und Identifikationsaufgaben in Industrie und Logistik entwickelt, kombinieren Brady Vinyl-Etiketten einen permanenten Klebstoff mit einer glänzenden Oberfläche. Sie eignen sich für die zuverlässige Beschriftung unterschiedlichster Oberflächen im industriellen Umfeld.
Eigenschaften:
Die Brady Vinyl-Etiketten sind für den vielseitigen Innen- und Außeneinsatz mit kompatiblen Beschriftungsgeräten konzipiert. Das Vinylmaterial in Verbindung mit einem starken, permanenten Acrylatklebstoff gewährleistet eine sichere Haftung auf glatten, strukturierten oder rauen Untergründen. Die glänzende Oberfläche sorgt für eine hohe Lesbarkeit der Kennzeichnung – auch bei UV-Strahlung, Kontakt mit Chemikalien, Ölen oder industriellen Verschmutzungen.
Die Etiketten sind für niedrige Verarbeitungstemperaturen geeignet und bieten eine langfristige Beständigkeit selbst unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Damit sind sie ideal für dauerhafte Industriemarkierungen und professionelle Identifikationslösungen.
Spezifikationen:
• Marke: Brady
• Material: Vinyl
• Brady Materialnummer: B-595
• Farbe: Schwarz auf Weiß
• Oberfläche: Glänzend
• Klebstofftyp: Permanenter Acrylatklebstoff
• Materialstärke: 0,102 mm
• Breite: 19,05 mm (142797) oder 12,70 mm (142807)
• Gesamtlänge: 6,40 m
• Verpackungseinheit: 1 Band pro Box
• Minimale Verarbeitungstemperatur: -18 °C
• Minimale Einsatztemperatur: -40 °C
• Maximale Einsatztemperatur: 82 °C
• Drucktechnologie: Thermotransferdruck
• Druckerkompatibilität: BMP21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, IDPAL, LABPAL, M210, M210-LAB, M211
Normen:
• BS 5609:1986, Abschnitt 2 und 3 – bestätigt die Dauerhaftigkeit und Lesbarkeit der Etiketten unter extremen Bedingungen, insbesondere im Außenbereich
• RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863 – Einhaltung der Beschränkung gefährlicher Stoffe
• REACH-konform – enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC)
Eigenschaften:
Die Brady Vinyl-Etiketten sind für den vielseitigen Innen- und Außeneinsatz mit kompatiblen Beschriftungsgeräten konzipiert. Das Vinylmaterial in Verbindung mit einem starken, permanenten Acrylatklebstoff gewährleistet eine sichere Haftung auf glatten, strukturierten oder rauen Untergründen. Die glänzende Oberfläche sorgt für eine hohe Lesbarkeit der Kennzeichnung – auch bei UV-Strahlung, Kontakt mit Chemikalien, Ölen oder industriellen Verschmutzungen.
Die Etiketten sind für niedrige Verarbeitungstemperaturen geeignet und bieten eine langfristige Beständigkeit selbst unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Damit sind sie ideal für dauerhafte Industriemarkierungen und professionelle Identifikationslösungen.
Spezifikationen:
• Marke: Brady
• Material: Vinyl
• Brady Materialnummer: B-595
• Farbe: Schwarz auf Weiß
• Oberfläche: Glänzend
• Klebstofftyp: Permanenter Acrylatklebstoff
• Materialstärke: 0,102 mm
• Breite: 19,05 mm (142797) oder 12,70 mm (142807)
• Gesamtlänge: 6,40 m
• Verpackungseinheit: 1 Band pro Box
• Minimale Verarbeitungstemperatur: -18 °C
• Minimale Einsatztemperatur: -40 °C
• Maximale Einsatztemperatur: 82 °C
• Drucktechnologie: Thermotransferdruck
• Druckerkompatibilität: BMP21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, IDPAL, LABPAL, M210, M210-LAB, M211
Normen:
• BS 5609:1986, Abschnitt 2 und 3 – bestätigt die Dauerhaftigkeit und Lesbarkeit der Etiketten unter extremen Bedingungen, insbesondere im Außenbereich
• RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863 – Einhaltung der Beschränkung gefährlicher Stoffe
• REACH-konform – enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC)
Stärken
• Dauerhafte Kennzeichnung dank leistungsstarkem, permanentem Klebstoff – auch auf schwierigen Oberflächen
• Geeignet für Innen- und Außenanwendungen sowie für anspruchsvolle klimatische Bedingungen
• Hohe Lesbarkeit durch glänzende Oberfläche und ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Chemikalien
• Flexibel einsetzbar in unterschiedlichen industriellen Umgebungen, einschließlich Kühlbereichen und Produktionsanlagen
• Geeignet für Innen- und Außenanwendungen sowie für anspruchsvolle klimatische Bedingungen
• Hohe Lesbarkeit durch glänzende Oberfläche und ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Chemikalien
• Flexibel einsetzbar in unterschiedlichen industriellen Umgebungen, einschließlich Kühlbereichen und Produktionsanlagen
Anwendungen
Brady Vinyl-Etiketten werden zur Kennzeichnung von Komponenten, Anlagen und Betriebsmitteln eingesetzt. Sie eignen sich für die elektrische Identifikation, Lean-Management- und 5S-Projekte sowie für Bodenmarkierungen, Lagerkennzeichnung und Anlagenbeschriftung.
Dank ihrer hohen Widerstandsfähigkeit sind sie ideal für den Einsatz auf Rohrleitungen, Ventilen und verschiedensten industriellen Oberflächen – auch in exponierten Bereichen oder unter chemischen, mechanischen und thermischen Belastungen, beispielsweise in Kühlhäusern, im Marine- oder Offshore-Bereich.
Dank ihrer hohen Widerstandsfähigkeit sind sie ideal für den Einsatz auf Rohrleitungen, Ventilen und verschiedensten industriellen Oberflächen – auch in exponierten Bereichen oder unter chemischen, mechanischen und thermischen Belastungen, beispielsweise in Kühlhäusern, im Marine- oder Offshore-Bereich.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | allwetter-vinyl-etikettenband mit permanentkleber |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen