Referenzen
Brady:M7-R4400-WT
Rubix:3292908
Hersteller:173192
EAN:0888434588208
Produktdetails : M7-R4400-WT Drucker-Farbband
Die Snap-in-Farbbänder der Serie M710 ermöglichen einen Farbbandwechsel innerhalb von 5 Sekunden. Kein Kalibrieren, kein Einfädeln, kein Abfall, kein Ärger und die Tinte zeigt immer in die richtige Richtung!
Stärken
Einfarbiges Farbband für den Druck einer einzigen Farbe auf ein Etikett
Die Harzformulierung der Serie R4400 bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Kratzer und große Hitze, wenn sie auf das entsprechende Etikettenmaterial gedruckt wird
Empfohlen für den Druck auf glänzenden oder sehr glatten Etikettenmaterialien, wie z. B. B-483 Ultra Aggressive Polyester und B-423 Permanent Polyester von Brady®
Selbsttragende Farbbandkassetten der Serie M710 lassen sich problemlos direkt in den Drucker einlegen
Brady Authentic-Materialien arbeiten nahtlos mit Brady-Druckern zusammen und ermöglichen so eine verbesserte Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit
Die Harzformulierung der Serie R4400 bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Kratzer und große Hitze, wenn sie auf das entsprechende Etikettenmaterial gedruckt wird
Empfohlen für den Druck auf glänzenden oder sehr glatten Etikettenmaterialien, wie z. B. B-483 Ultra Aggressive Polyester und B-423 Permanent Polyester von Brady®
Selbsttragende Farbbandkassetten der Serie M710 lassen sich problemlos direkt in den Drucker einlegen
Brady Authentic-Materialien arbeiten nahtlos mit Brady-Druckern zusammen und ermöglichen so eine verbesserte Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Typ | drucker farbband |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen










