Referenzen
Milwaukee:4932430064
Rubix:1647880
Hersteller:4932430064
EAN:4002395377251



Dokumente
Produktdetails : 8112900265 Ersatzakku 12,0 V 2,0 Ah M12 B2
Der M12 B2 Akku von Milwaukee liefert zuverlässige Leistung und Ausdauer – selbst bei extrem niedrigen Temperaturen bis zu -18 °C. Mit bis zu doppelt so langer Laufzeit und 20 % mehr Leistung im Vergleich zu Standard-Lithium-Ionen-Akkus steigert er die Effizienz Ihrer Elektrowerkzeuge auf jeder Baustelle.
Eigenschaften:
Die M12 B2 ist vollständig kompatibel mit dem Milwaukee M12™-System – einer kompakten und leistungsstarken Plattform für Akkuwerkzeuge. Dieser Lithium-Ionen-Akku wurde speziell für Anwendungen mit geringer bis mittlerer Belastung konzipiert und bietet eine konstante Stromversorgung sowie zuverlässige Laufzeit. Auch bei Minusgraden arbeitet der Akku zuverlässig und ist daher ideal für Außeneinsätze oder kalte Lagerumgebungen geeignet. Mit einem Gewicht von nur 200 g sorgt er für optimale Ergonomie, verringert die Ermüdung bei langen Einsätzen und unterstützt den mobilen Einsatz in kompakten Werkzeugen.
Spezifikationen:
• Akkutyp: Lithium-Ionen
• Plattform: M12™
• Spannung: 12 V
• Kapazität: 2,0 Ah
• Gewicht: 200 g
• Empfohlene Ladetemperatur: 5 °C bis 40 °C
• Betriebstemperatur: bis -20 °C
• Lieferung erfolgt mit teilgeladener Batterie (vollständige Aufladung vor Erstgebrauch erforderlich)
• Ladezeiten je nach Ladegerät:
• C12 C: 40 Min
• M12 C4: 40 Min
• M12-18 AC: 55 Min
• M12-18 C: 40 Min
• M12-18 FC: 26 Min
• M12-18 SC: 26 Min
Normen:
• CE-zertifiziert
• REACH-konform gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
Markeninformationen:
Seit 1924 steht Milwaukee für innovative Lösungen im Bereich Akkuwerkzeuge. Die US-Marke genießt weltweit Vertrauen bei Profis aus Handwerk, Industrie und Instandhaltung. Mit eigenen Entwicklungszentren und mehreren hundert F&E-Ingenieuren entwickelt Milwaukee leistungsstarke Systeme wie M12™, M18™ und MX FUEL™, um die Effizienz, Sicherheit und Ergonomie auf der Baustelle kontinuierlich zu verbessern.
Eigenschaften:
Die M12 B2 ist vollständig kompatibel mit dem Milwaukee M12™-System – einer kompakten und leistungsstarken Plattform für Akkuwerkzeuge. Dieser Lithium-Ionen-Akku wurde speziell für Anwendungen mit geringer bis mittlerer Belastung konzipiert und bietet eine konstante Stromversorgung sowie zuverlässige Laufzeit. Auch bei Minusgraden arbeitet der Akku zuverlässig und ist daher ideal für Außeneinsätze oder kalte Lagerumgebungen geeignet. Mit einem Gewicht von nur 200 g sorgt er für optimale Ergonomie, verringert die Ermüdung bei langen Einsätzen und unterstützt den mobilen Einsatz in kompakten Werkzeugen.
Spezifikationen:
• Akkutyp: Lithium-Ionen
• Plattform: M12™
• Spannung: 12 V
• Kapazität: 2,0 Ah
• Gewicht: 200 g
• Empfohlene Ladetemperatur: 5 °C bis 40 °C
• Betriebstemperatur: bis -20 °C
• Lieferung erfolgt mit teilgeladener Batterie (vollständige Aufladung vor Erstgebrauch erforderlich)
• Ladezeiten je nach Ladegerät:
• C12 C: 40 Min
• M12 C4: 40 Min
• M12-18 AC: 55 Min
• M12-18 C: 40 Min
• M12-18 FC: 26 Min
• M12-18 SC: 26 Min
Normen:
• CE-zertifiziert
• REACH-konform gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
Markeninformationen:
Seit 1924 steht Milwaukee für innovative Lösungen im Bereich Akkuwerkzeuge. Die US-Marke genießt weltweit Vertrauen bei Profis aus Handwerk, Industrie und Instandhaltung. Mit eigenen Entwicklungszentren und mehreren hundert F&E-Ingenieuren entwickelt Milwaukee leistungsstarke Systeme wie M12™, M18™ und MX FUEL™, um die Effizienz, Sicherheit und Ergonomie auf der Baustelle kontinuierlich zu verbessern.
Stärken
• Hohe Leistung auch bei extremen Bedingungen bis -18 °C
• Verdoppelte Laufzeit und 20 % mehr Leistung gegenüber herkömmlichen Akkus
• Volle Kompatibilität mit M12™ und M12-18™ Ladegeräten
• Schnellladefunktion mit FC- und SC-Modellen: nur 26 Minuten Ladezeit
• Ultraleicht für ermüdungsfreies Arbeiten, insbesondere bei kompakten Geräten
• Verdoppelte Laufzeit und 20 % mehr Leistung gegenüber herkömmlichen Akkus
• Volle Kompatibilität mit M12™ und M12-18™ Ladegeräten
• Schnellladefunktion mit FC- und SC-Modellen: nur 26 Minuten Ladezeit
• Ultraleicht für ermüdungsfreies Arbeiten, insbesondere bei kompakten Geräten
Anwendungen
Der Milwaukee M12 B2 Akku eignet sich optimal für Fachkräfte aus Bauwesen, Instandhaltung, Elektrotechnik sowie dem Ausbau- und Installationsgewerbe. Er versorgt zuverlässig sämtliche Geräte der M12™-Serie, darunter Bohrschrauber, Schlagschrauber, Winkelschleifer, Kompaktsägen und weitere akkubetriebene Werkzeuge. Dank seiner Kälteresistenz ist er die ideale Wahl für Außeneinsätze, Winterbaustellen oder unbeheizte Lagerflächen. Sowohl mobile Handwerksbetriebe als auch Wartungsteams profitieren von dieser langlebigen und leistungsstarken Energiequelle.
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 2 Ah |
|---|---|
| Spannung | 12 V |
| Typ | batterie |
| Modell | m12 |
| Gewicht | 0,2 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen