Referenzen
Rubix-DE:8110400945
Rubix:3231030
Produktdetails : 8110400945 Ersatzakku 18,0 V 4,0 Ah
Ersatzakku 18 V Li-Power
Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
Elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 4 Ah |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

