Referenzen
SMC:CDJ2B16-30Z-A
Rubix:2181178
Hersteller:CDJ2B16-30Z-A

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 30 mm |
| Typ | luftzylinder |
Dokumente
Produktdetails : CDJ2B16-30Z-A Pneumatikzylinder
Runder Druckluftzylinder, einfach/doppelt wirkend, mit einfacher/doppelter Kolbenstange, nicht rotierend, Direktmontage und integriertem Geschwindigkeitsregler.
Bohrungsgrößen (mm): 6, 10 und 16.
Hübe bis zu 400 mm.
Viele Kopfabdeckungen und Montagehalterungen serienmäßig erhältlich.
Feineinstellung der Autoschalterposition durch Lösen einer Schraube.
Zwei-Farben-Anzeige-Solid-State-Autoschalter können montiert werden.
Gummipuffer / Luftkissen.
Viele Sonderanfertigungen erhältlich.
Bohrungsgrößen (mm): 6, 10 und 16.
Hübe bis zu 400 mm.
Viele Kopfabdeckungen und Montagehalterungen serienmäßig erhältlich.
Feineinstellung der Autoschalterposition durch Lösen einer Schraube.
Zwei-Farben-Anzeige-Solid-State-Autoschalter können montiert werden.
Gummipuffer / Luftkissen.
Viele Sonderanfertigungen erhältlich.
C(D)J2-Z, Miniaturzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18x105x23 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 68 g |
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Typ | luftzylinder |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,30 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage