CDJ2B16-15Z-A Pneumatikzylinder

Luftzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CDJ2B16-15Z-A
Rubix:2181177
CDJ2B16-15Z-A Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub15 mm
Typluftzylinder
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CDJ2B16-15Z-A Pneumatikzylinder


Runder Druckluftzylinder, einfach/doppelt wirkend, mit einfacher/doppelter Kolbenstange, nicht rotierend, Direktmontage und integriertem Geschwindigkeitsregler.
Bohrungsgrößen (mm): 6, 10 und 16.
Hübe bis zu 400 mm.
Viele Kopfabdeckungen und Montagehalterungen serienmäßig erhältlich.
Feineinstellung der Autoschalterposition durch Lösen einer Schraube.
Zwei-Farben-Anzeige-Solid-State-Autoschalter können montiert werden.
Gummipuffer / Luftkissen.
Viele Sonderanfertigungen erhältlich.
C(D)J2-Z, Miniaturzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x90x23 mm
Bruttogewicht68 g
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub15 mm
Typluftzylinder
HerkunftslandCN
46,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,30 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage