CDJ2D10-75Z-B Pneumatikzylinder

Luftzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CDJ2D10-75Z-B
Rubix:2179817
CDJ2D10-75Z-B Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub75 mm
Typluftzylinder
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CDJ2D10-75Z-B Pneumatikzylinder


Runder Druckluftzylinder, einfach/doppelt wirkend, mit einfacher/doppelter Kolbenstange, nicht rotierend, Direktmontage und integriertem Geschwindigkeitsregler.
Bohrungsgrößen (mm): 6, 10 und 16.
Hübe bis zu 400 mm.
Viele Kopfabdeckungen und Montagehalterungen serienmäßig erhältlich.
Feineinstellung der Autoschalterposition durch Lösen einer Schraube.
Zwei-Farben-Anzeige-Solid-State-Autoschalter können montiert werden.
Gummipuffer / Luftkissen.
Viele Sonderanfertigungen erhältlich.
C(D)J2-Z, Miniaturzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15x162x12 mm
Bruttogewicht44 g
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub75 mm
Typluftzylinder
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandCN
40,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,10 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage