CDJ2B10-45Z-A Pneumatikzylinder

Luftzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CDJ2B10-45Z-A
Rubix:2180282
EAN:3618035873093
CDJ2B10-45Z-A Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub45 mm
Typluftzylinder
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CDJ2B10-45Z-A Pneumatikzylinder


Runder Druckluftzylinder, einfach/doppelt wirkend, mit einfacher/doppelter Kolbenstange, nicht rotierend, Direktmontage und integriertem Geschwindigkeitsregler.
Bohrungsgrößen (mm): 6, 10 und 16.
Hübe bis zu 400 mm.
Viele Kopfabdeckungen und Montagehalterungen serienmäßig erhältlich.
Feineinstellung der Autoschalterposition durch Lösen einer Schraube.
Zwei-Farben-Anzeige-Solid-State-Autoschalter können montiert werden.
Gummipuffer / Luftkissen.
Viele Sonderanfertigungen erhältlich.
C(D)J2-Z, Miniaturzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x119x17 mm
Bruttogewicht71 g
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub45 mm
Typluftzylinder
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCN
42,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,50 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage