Referenzen
SMC:CDJ2D16-175Z-B
Rubix:2184749

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 175 mm |
| Typ | luftzylinder |
Dokumente
Produktdetails : CDJ2D16-175Z-B Pneumatikzylinder
Runder Druckluftzylinder, einfach/doppelt wirkend, mit einfacher/doppelter Kolbenstange, nicht rotierend, Direktmontage und integriertem Geschwindigkeitsregler.
Bohrungsgrößen (mm): 6, 10 und 16.
Hübe bis zu 400 mm.
Viele Kopfabdeckungen und Montagehalterungen serienmäßig erhältlich.
Feineinstellung der Autoschalterposition durch Lösen einer Schraube.
Zwei-Farben-Anzeige-Solid-State-Autoschalter können montiert werden.
Gummipuffer / Luftkissen.
Viele Sonderanfertigungen erhältlich.
Bohrungsgrößen (mm): 6, 10 und 16.
Hübe bis zu 400 mm.
Viele Kopfabdeckungen und Montagehalterungen serienmäßig erhältlich.
Feineinstellung der Autoschalterposition durch Lösen einer Schraube.
Zwei-Farben-Anzeige-Solid-State-Autoschalter können montiert werden.
Gummipuffer / Luftkissen.
Viele Sonderanfertigungen erhältlich.
C(D)J2-Z, Miniaturzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x268x18 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 150 g |
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 175 mm |
| Typ | luftzylinder |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,07 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage