DIN7983 3.9X28 C H2 A4 Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Linsensenkkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz PH.
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFB3,9X28PHEFA4
Rubix:3379604
Hersteller:7983439 28
EAN:4043377323842


Technische Zusammenfassung
| Länge | 28 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 7983 |
Produktdetails : DIN7983 3.9X28 C H2 A4 Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A4 3,9X28 PH2
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 28 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 7983 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
| Abdruckgröße | ph2 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
44,64 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
28 mm