Referenzen
Spartex:VTFF5X12EFZISO/200
Rubix:3282668
Hersteller:002009.04100.9050.012
EAN:4051426678812


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
Produktdetails : ISO2009 M5X12 4.8 ZN K Senkschraube mit Schlitz
ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 12 VE=K (200 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 390 g |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,62 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
6,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
12 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M5