Referenzen
INA:KGBAO40-PP-AS
Rubix:22124
Hersteller:0017439020000
EAN:4012802047981

Produktdetails : KGBAO40-PP-AS Linearkugellagereinheit
Linear-Kugellager-Einheiten KGBAO..-PP-AS, offene Ausführung, abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich
Linear-Kugellagereinheit KGBAO..PP-AS, offene Ausführung, abgedichtet, befettet, nachschmierbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1070 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Höhe | 108 mm |
| Länge | 80 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | kgbao..-pp-as |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
289,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
346,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std