KTSG16-PP-AS Linearkugellagereinheit

Linearkugellagereinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KTSG16-PP-AS
Rubix:22501
Hersteller:0067967530000
EAN:4012802051780
KTSG16-PP-AS Linearkugellagereinheit

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser16 mm
Höhe42 mm
Länge78 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KTSG16-PP-AS Linearkugellagereinheit


Linear-Kugellagereinheit KTSG..PP-AS, mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, beidseitig schleifende Dichtung
Linear-Kugellagereinheit KTSG..PP-AS, mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, beidseitig schleifende Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht350 g
Innendurchmesser16 mm
Höhe42 mm
Länge78 mm
Dichtungbeidseitig versiegelt
Werkstoffstahl
Tragzahl stat. C3100 N
Tragzahl dyn. C02330 N
Seriektsg
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84832000
191,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
229,44 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std