0171 02 10 05 Super mini Verschlusskupplung, DN2, R1/8, gelb
Legris Super mini Verschlusskupplung, DN2, R1/8, gelb
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0171 02 10 05
Rubix:474059
Hersteller:0171 02 10 05
EAN:0820099127064


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | technisches polymer; vernickelter messing (laiton nickelé) |
|---|---|
| Typ | 171 |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : 0171 02 10 05 Super mini Verschlusskupplung, DN2, R1/8, gelb
Anwendung: Werkstätten, Spülen, Sprühen, Verpacken, Fabrikautomation, Abfüllanlagen, Reinigung
Gehäusematerial: TECHNISCHES POLYMER
Farbe: GELB
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Nenndurchmesser (dn): 2
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Druckluft, Wasser
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring Material: NBR
Produkttyp: Metall-Schnellverschlusskupplung
Menge pro Karton: 10
Gewicht: 0.01
Gehäusematerial: TECHNISCHES POLYMER
Farbe: GELB
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Nenndurchmesser (dn): 2
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Druckluft, Wasser
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring Material: NBR
Produkttyp: Metall-Schnellverschlusskupplung
Menge pro Karton: 10
Gewicht: 0.01
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 108 g |
| Werkstoff | technisches polymer; vernickelter messing (laiton nickelé) |
| Typ | 171 |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
| Anschluss 1 | r1/8 (bspt) '' |
| Druck | 20 bar |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
184,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen