0114 12 13 Gerade Aufschraubverschraubung, 12mm - G1/4

Legris Gerade Aufschraubverschraubung, 12mm - G1/4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0114 12 13
Rubix:473738
Hersteller:0114 12 13
EAN:0820099103945
0114 12 13 Gerade Aufschraubverschraubung, 12mm - G1/4

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing vernickelt (nickel-plated brass)
Typ114
Rohraußendurchmesser19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0114 12 13 Gerade Aufschraubverschraubung, 12mm - G1/4


Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 12
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Innengewinde der Bolzenverschraubung
Material der Hülse: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.068

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht68 g
Gewicht der Verpackung706 g
Werkstoffmessing vernickelt (nickel-plated brass)
Typ114
Rohraußendurchmesser19 mm
Anschluss 1g1/4 ''
Anschluss 212
Druck16 bar
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
99,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
119,64 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen