0196 12 13 Stecknippel G1/4 IG für Kupplung DN12

Legris Stecknippel G1/4 IG für Kupplung DN12

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0196 12 13
Rubix:148049
Hersteller:0196 12 13
EAN:0820099129549
0196 12 13 Stecknippel G1/4 IG für Kupplung DN12

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Typ196
Rohraußendurchmesser17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0196 12 13 Stecknippel G1/4 IG für Kupplung DN12


Anwendung: Werkstätten, Spülen, Sprühen, Verpacken, Fabrikautomatisierung, Abfüllanlagen, Reinigung
Gehäusematerial: NICKELPLATIERTES MESSING
Anschluss 1 Gewinde (metrisch): G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 12
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Druckluft, Wasser
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produkttyp: Metall-Schnellverschlusskupplung
Menge pro Karton: 10
Gewicht: 0.027

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht27 g
Gewicht der Verpackung284 g
Werkstoffvernickeltes messing
Typ196
Rohraußendurchmesser17 mm
Anschluss 1g 1/4 ''
Anschluss 212 mm
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
73,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
88,08 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen