Referenzen
Gates:6MJ-12MBSPPWD
Rubix:1969609
Hersteller:7257-10440-5
EAN:5414465850363


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | jic 37° bördelung |
| Rohraußendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : 6MJ-12MBSPPWD Adapter
Mit BSP- und JIC-Adaptern von Gates schließt sich der Hydraulikkreis. Verlassen Sie sich auf die bewährte Qualität der Produkte von Gates. Dieses vielseitige und gleichzeitig günstige Produktprogramm erfüllt nahezu alle Anforderungen des europäischen Marktes. Unser ausgewogener Mix kurzfristig lieferbarer Hydrauliklösungen garantiert, dass Sie stets das richtige Teil zur Hand haben, um schnell auf alle möglichen Ausfälle reagieren zu können. So sichern und maximieren Sie Ihre Rentabilität. Unsere Adapter sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | jic 37° bördelung |
| Rohraußendurchmesser | 6 mm |
| Anschluss 2 | 3/4 in. - 14 nptf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
98,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 133 ) Arbeitstagen