0114 12 17 Gerade Aufschraubverschraubung, 12mm - G3/8

Legris Gerade Aufschraubverschraubung, 12mm - G3/8

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0114 12 17
Rubix:69035
Hersteller:0114 12 17
EAN:0820099103969
0114 12 17 Gerade Aufschraubverschraubung, 12mm - G3/8

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Typ114
Rohraußendurchmesser22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0114 12 17 Gerade Aufschraubverschraubung, 12mm - G3/8


Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 12
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Innengewinde der Bolzenverschraubung
Material der Hülse: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.078

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht77 g
Gewicht der Verpackung800 g
Werkstoffmessing
Typ114
Rohraußendurchmesser22 mm
Anschluss 1g3/8 bspp (weiblich) ''
Anschluss 212 mm
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
104,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
125,40 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen