Referenzen
Parker:0124 12 00 40
Rubix:422566
Hersteller:0124 12 00 40
EAN:0820099113500

Produktdetails : 0124 12 00 40 Stahl-Klemmring, 12mm
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Gehäusematerial: ZINKBESCHICHTETER STAHL
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 12 mm
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Industrieanwendungen: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produkttyp: Komplementäre Messing-Kompressionsverschraubungen
Menge pro Box: 50
Form: Stahl Olive / Ferrule
Spezifikationen erfüllt: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0.003
Gehäusematerial: ZINKBESCHICHTETER STAHL
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 12 mm
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Industrieanwendungen: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produkttyp: Komplementäre Messing-Kompressionsverschraubungen
Menge pro Box: 50
Form: Stahl Olive / Ferrule
Spezifikationen erfüllt: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0.003
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 184 g |
| Typ | 124 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
127,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
