0206 13 00 Stahl-Gewindestopfen mit Innensechskant, R1/4

Legris Stahl-Gewindestopfen mit Innensechskant, R1/4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0206 13 00
Rubix:421603
Hersteller:0206 13 00
EAN:0820099132723
0206 13 00 Stahl-Gewindestopfen mit Innensechskant, R1/4

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typ206
Gewindedurchmesser (Zoll)r 1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0206 13 00 Stahl-Gewindestopfen mit Innensechskant, R1/4


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 100
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Innensechskantkopf
Produkttyp: Stopfen
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.007

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7 g
Gewicht der Verpackung340 g
Werkstoffstahl
Typ206
Gewindedurchmesser (Zoll)r 1/4 ''
Rohraußendurchmesser13,2 mm
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur150 °C
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
1,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,68 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std