Referenzen
Parker:10 HP5ON-S
Rubix:1341378
Hersteller:10 HP5ON-S


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl (gehäuse);90 durometer nitril (o-ring) |
|---|---|
| Typ | verschlussschraube |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 7/8 in - 14 '' |
Produktdetails : 10 HP5ON-S Verschlusskappe
Material des Gehäuses: Stahl
Anschluss 1 Stil: Außengewinde SAE-ORB
Anschluss 1 Gewindegröße (Zoll): 7/8-14
Anschlussart: Hollow Hex Plug
Gewicht: 0.020560926258992807
Division: Division Rohrverschraubungen
Verschraubungstyp: Anschlussadapter
Maximaler dynamischer Druck: 6000
O-Ring Material: 90 Durometer Nitril
Form: Stecker
Anschluss 1 Stil: Außengewinde SAE-ORB
Anschluss 1 Gewindegröße (Zoll): 7/8-14
Anschlussart: Hollow Hex Plug
Gewicht: 0.020560926258992807
Division: Division Rohrverschraubungen
Verschraubungstyp: Anschlussadapter
Maximaler dynamischer Druck: 6000
O-Ring Material: 90 Durometer Nitril
Form: Stecker
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl (gehäuse);90 durometer nitril (o-ring) |
|---|---|
| Typ | verschlussschraube |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 7/8 in - 14 '' |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std