1817 00 27 Schottverschraubung, G3/4IG, VA

Legris Schottverschraubung, G3/4IG, VA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1817-00-27
Rubix:177035
Hersteller:18170027
EAN:0820099192345
1817 00 27 Schottverschraubung, G3/4IG, VA

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 1817 00 27 Schottverschraubung, G3/4IG, VA


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: G 3/4
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Schottkupplung weiblich
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 1
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.152

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht153 g
Gewicht der Verpackung165 g
Typ1817
Werkstoffedelstahl
Rohraußendurchmesser41 mm
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73072980
44,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,32 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen