0935 12 21 TAILPIECE ADAPTOR D12 MALE 1/2
Legris TAILPIECE ADAPTOR D12 MALE 1/2
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0935 12 21
Rubix:1778347
EAN:0886357031276

Produktdetails : 0935 12 21 TAILPIECE ADAPTOR D12 MALE 1/2
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Montageposition: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Schlauchbolzenadapter weiblich
Produkttyp: Endstück-Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.033
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Montageposition: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Schlauchbolzenadapter weiblich
Produkttyp: Endstück-Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.033
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Typ | 935 |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Rohraußendurchmesser | 24 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
31,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
