1810 08 00 Überwurfmutter, 8mm - M12 x2, Edelstahl
Legris Mutterhülse Metrisch 1810
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1810 08 00
Rubix:474538
Hersteller:1810 08 00
EAN:0820099191621

Produktdetails : 1810 08 00 Überwurfmutter, 8mm - M12 x2, Edelstahl
Wird zusammen mit dem Gehäuse und der Hülse verwendet, um eine komplette Legris-Klemmringverschraubung zu bilden.
Gewährleistet eine optimale Abdichtung der Montage.
Gewährleistet eine optimale Abdichtung der Montage.
Anwendung: Flüssigkeitsübertragung, Pneumatik, Automobilprozesse, Petrochemie, Kühlung, Heizung, Chemikalien, Offshore-Öl und Gas, Lebensmittelverarbeitung
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): M12x1
Anschluss 1 Gewindeart: Metrisch
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 8
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 80
Maximale Betriebstemperatur: 250
Medien: Viele Flüssigkeiten
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produkttyp: Edelstahl-Kompressionsverschraubungen
Menge pro Box: 5
Form: Edelstahlmutter
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: kompatible Materialien, ISO 15156-1/-2/-3: kompatible Materialien
Gewicht: 0,008
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): M12x1
Anschluss 1 Gewindeart: Metrisch
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 8
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 80
Maximale Betriebstemperatur: 250
Medien: Viele Flüssigkeiten
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produkttyp: Edelstahl-Kompressionsverschraubungen
Menge pro Box: 5
Form: Edelstahlmutter
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: kompatible Materialien, ISO 15156-1/-2/-3: kompatible Materialien
Gewicht: 0,008
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 47 g |
| Werkstoff | edelstahl |
| Typ | 1810 m12x1 |
| Rohraußendurchmesser | 8 mm |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73072980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,75 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
47,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen