3175 60 18 MALE STUD FITG 3/8 X 3/8 NP
Legris MALE STUD FIT'G 3/8 X 3/8 NP
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3175 60 18
Rubix:1765271
EAN:0820099248325

Produktdetails : 3175 60 18 MALE STUD FITG 3/8 X 3/8 NP
Anwendung: Robotik, Automobilindustrie, Pneumatik, Textilindustrie, Verpackung, Vakuum
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 3/8 Zoll Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 3/8" (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 3/8
Anschluss 2 Größe: 3/8" NPT
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, NPT, NPT-Gewinde
Anschluss 2 Typ: Außengewinde NPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 18
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,026
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 3/8 Zoll Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 3/8" (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 3/8
Anschluss 2 Größe: 3/8" NPT
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, NPT, NPT-Gewinde
Anschluss 2 Typ: Außengewinde NPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 18
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,026
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 270 g |
| Typ | 3175 |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Rohraußendurchmesser | 18 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
45,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
