3816 04 00 LF3800 Schott-Steckanschluss, 4mm
Legris LF3800 Schott-Steckanschluss, 4mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3816 04 00
Rubix:69574
Hersteller:3816 04 00
EAN:0820099291185


Technische Zusammenfassung
| Typ | 3816 |
|---|---|
| Anschluss 1 | 5/32 '' |
| Werkstoff | edelstahl 316l; fkm-dichtung |
Produktdetails : 3816 04 00 LF3800 Schott-Steckanschluss, 4mm
Anwendung: Medizinische Geräte, Chemietransfer, Pharmazie, Petrochemie, Papierindustrie, Lebensmittelverarbeitung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Marke: Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 4 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 4 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 4 mm Schlauch-Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 4 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschlusstyp: Rohr zu Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Europa Division
Für Fluidtyp: Andere Fluide: Wasser, Luft
Hex Größe: 13
Industrie: Pharmazeutik, Medizin, chemische Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke
Werkstoffe: Rostfreier Stahl AISI 316L (Mutter), Rostfreier Stahl AISI 316L (Spannzange)
Maximaler Betriebsdruck: 30, 435
Maximale Betriebstemperatur: 302, 150
Minimale Betriebstemperatur: -13, -25
Produktreihe: LF 3800
Produktausführung: Schottverschraubung
Produkttyp: Push-to-Connect-Verschraubungen
Menge pro Karton: 2
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: USDA NSF H1 (Fett), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (Dichtung), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/EC, ISO 14743 (Pneumatische Übertragungen)
Technologie: Pneumatik, Fluid- und Gasförderung
Vakuumdruckstufen: 1, 14.5, 755
Gewicht: 0.017
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Marke: Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 4 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 4 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 4 mm Schlauch-Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 4 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschlusstyp: Rohr zu Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Europa Division
Für Fluidtyp: Andere Fluide: Wasser, Luft
Hex Größe: 13
Industrie: Pharmazeutik, Medizin, chemische Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke
Werkstoffe: Rostfreier Stahl AISI 316L (Mutter), Rostfreier Stahl AISI 316L (Spannzange)
Maximaler Betriebsdruck: 30, 435
Maximale Betriebstemperatur: 302, 150
Minimale Betriebstemperatur: -13, -25
Produktreihe: LF 3800
Produktausführung: Schottverschraubung
Produkttyp: Push-to-Connect-Verschraubungen
Menge pro Karton: 2
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: USDA NSF H1 (Fett), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (Dichtung), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/EC, ISO 14743 (Pneumatische Übertragungen)
Technologie: Pneumatik, Fluid- und Gasförderung
Vakuumdruckstufen: 1, 14.5, 755
Gewicht: 0.017
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 41 g |
| Typ | 3816 |
| Anschluss 1 | 5/32 '' |
| Werkstoff | edelstahl 316l; fkm-dichtung |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Ausführung | gelijkmatige schotverbinding (push-to-connect) |
| Rohraußendurchmesser | 13 mm |
| Gewindedurchmesser | 13 mm |
| Druck | 20 bar |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,42 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
80,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen