Referenzen
Gates:10GS10FJX90M
Rubix:80848
Hersteller:7347-8428-5
EAN:5414465873447

Produktdetails : 10GS10FJX90M GS Armatur GATES, B-Maß 57,0 mm
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
JIC 37 Grad Dichtkopf. 90 Grad Bogen. Mittlere Schenkellänge. (Abmessungen für Size -6 bis -20 entsprechen ISO 12151-5).
Stärken
Dichtkopf mit JIC-Innengewinde. 37° Innenkonus. 90° Bogen.
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 220 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral |
| Anschluss 1 | 5/8' '' |
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | fjx90m |
| Rohraußendurchmesser | 16 mm |
| Gewindedurchmesser | 22,225 mm |
| Druck | 420 bar |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen