0491 04 13 64 Kugelhahn, leicht, Zapfen/Muffe, DN4 - G1/4, kurzer Griff

Legris Kugelhahn mit Außengewinde Innengewinde, leichte Baureihe 049D

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0491 04 13 64
Rubix:102870
Hersteller:0491 04 13 64
EAN:0820099145198
0491 04 13 64 Kugelhahn, leicht, Zapfen/Muffe, DN4 - G1/4, kurzer Griff

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0491 04 13 64 Kugelhahn, leicht, Zapfen/Muffe, DN4 - G1/4, kurzer Griff


Kompakter Kugelhahn zum Öffnen und Schließen von Flüssigkeitssystemen auf engstem Raum.
Sehr kompakt.
Gute chemische Kompatibilität.
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Transport, Verpackung, Textil, Sägewerke, Gummi und Kunststoffe
Kugelmaterial: Vernickeltes Messing
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Gehäuse-Material: NICKEL PLATED BRASS
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschlussgröße: G1/4
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 4
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussmenge: k.A.
Für Flüssigkeitsarten: Luft, Inertgase, Wasser, andere Flüssigkeiten siehe Kompatibilitätstabelle am Ende dieses Kapitels
Funktion: 2-Wege
Griff: ZAMAK
Griffart: Kurzer Hebel (ZAMACK), schwarz
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Werkstoffe: Messing
Maximaler Durchfluss: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 12, 174, 1.2
Maximale Betriebstemperatur: 80, 176
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Montageart: Inline
O-Ring-Material: NBR
Bedienungsart: Hebelbedienung
Düsengröße: 4
Produktreihe: Universal Light Serie
Produktart: Kugelhahn mit Außen- und Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Frankreich
Sitzmaterial: Graphit-imprägniertes Polyamid
Form: Inline
Form: 2/2 light serie in line ball valve short handle mâle et female
Specifications Met: DI: 97/23/EC (module PED A - diameters greater than 25 mm), DI: 2006/42/EC (Machinery Directive), DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH)
Stem Material: Messing
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,092, 0,184

Stärken

• Einfache Anwendung
• Einfache Bedienung durch reibungsarmes Design
• Die kurzen Hebel können neu positioniert und ausgetauscht werden
• Extrem kompakt
• Breites Spektrum an Konfigurationen • Maximale Effizienz
• Hervorragende Leistung unter Vakuum
• Volle Durchflussmenge
• Chemisch vernickeltes Messing mit hohem Phosphorgehalt für hervorragende Korrosionsbeständigkeit
• Automatisches Dichtverschleißausgleichssystem • Zuverlässigkeit
• Bewährte Technik
• Geschmiedetes Messing sorgt für mechanische Festigkeit und lange Lebensdauer
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit

Anwendungen


• Verpackung
• Bekleidungswaren
• Holz
• Gummi- u. Reifenverarbeitung
• Kunststoffverarbeitung
• Schiene
• Zulassen/Stoppen der Druckluftzirkulation in Pneumatikkreisläufen
• Für Vakuumanwendungen geeignet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht92 g
Gewicht der Verpackung940 g
Typ491
60 mm
90 mm
Zolltarifcode84818081
18,65 exkl. MwSt.
/ Stück
22,38 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std