7800 04 10 Kipphebelventil in Schwenkverschraubung, 4mm-G1/8

Legris Kipphebelventil in Schwenkverschraubung, 4mm-G1/8

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:7800 04 10
Rubix:158814
Hersteller:7800 04 10
EAN:0820099332482
7800 04 10 Kipphebelventil in Schwenkverschraubung, 4mm-G1/8

Technische Zusammenfassung

Typ7800
Anschlusstypg1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7800 04 10 Kipphebelventil in Schwenkverschraubung, 4mm-G1/8


Anwendung: Robotik, Förderanlagen, Textil, Kunststofftechnik, Druck, Pneumatik, Verpackung
Körperwerkstoff: TECHNISCHES POLYMER
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 4
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Greifring: EDELSTAHL
Griff: NICKELBESCHICHTETES MESSING
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 80
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
O-Ring-Material: NBR
Menge pro Box: 1
Form: 3/2 manuell schaltbare Ventilversorgung
Spezifikationen Erfüllt: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,022

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht22 g
Gewicht der Verpackung30 g
Typ7800
Anschlusstypg1/8
30 mm
60 mm
Zolltarifcode84818079
51,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,04 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen