0116 22 00 Gerade Schottverschraubung, 22mm

Legris Gerade Schottverschraubung, 22mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0116 22 00
Rubix:473764
Hersteller:0116 22 00
EAN:0820099105277
0116 22 00 Gerade Schottverschraubung, 22mm

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Typ0116 22 00
Rohraußendurchmesser22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0116 22 00 Gerade Schottverschraubung, 22mm


Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 22
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Karton: 1
Form: Schottverschraubung Rohr / Rohr
Hülse Material: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.376

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht377 g
Gewicht der Verpackung408 g
Werkstoffmessing
Typ0116 22 00
Rohraußendurchmesser22 mm
Anschluss 1compression tube o.d. (mm): 22 ''
Anschluss 2compression tube o.d. (mm): 22
Druck550 bar
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
369,20 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
443,04 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen