Referenzen
Gates:6G6HLE
Rubix:3336176
Hersteller:7101-05242-5


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | schlauchverlängerer |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : 6G6HLE Pressarmatur DN10
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | schlauchverlängerer |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
| Anschluss 2 | 6 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,28 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage